※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

2段フックハンガー(Φ6mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 74223652 品番 61-43-24-8
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)2 長さ(cm)20 アズワン品番61-7182-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする