※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

補強付きフック(Φ8mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74223704 品番61-43-23-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)8 耐荷重(kg)10 長さ(cm)25 アズワン品番61-7182-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする