※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
補強付きフック(Φ8mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74223713
品番
61-43-23-2
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
8
耐荷重(kg)
10
長さ(cm)
30
アズワン品番
61-7182-67