※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
補強付きフック(Φ8mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74223747
品番
61-43-23-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,180
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
8
耐荷重(kg)
10
長さ(cm)
30
アズワン品番
61-7182-70