京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング ネジ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1725
仕様
●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):0.8
注文コード
74223985
品番
TKFT12RB55005 PR1725
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):0.8
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1725
ピッチ(mm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
5.2
適合ねじ
管用平行・テーパねじ、ウィットねじ
勝手
右勝手
区別
-
寸法W1(mm)
3
ピッチ(山数/inch)
40〜16
コーナー半径Re(mm)
0.05
寸法CW(mm)
2.5
メーカー商品コード
TLM40183
寸法PDX(mm)
1.7
寸法PNA(°)
55