※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

5連掛けハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74224176 品番61-45-12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

ゆるやかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 種別傾斜 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)25 アズワン品番61-7183-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74224176
2022-09-08
用途:
商品のディスプレイ用に
クライムワークス 様 (サービス業)

斜めに角度の付いたやつを買ってみましたが、いまいち使い勝手はよくありませんでした。モノはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする