※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

フェイスアウトハンガー シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74224212 品番 61-45-14-3
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)19 耐荷重(kg)5 長さ(cm)30 アズワン品番61-7183-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする