※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
シューズフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
74224246
品番
61-45-19-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
51-40-19-3プライズホルダーをつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
アズワン品番
61-7183-37
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×12×9