※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

シューズフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード74224255 品番61-45-19-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

51-40-19-3プライズホルダーをつけることで、こぼれ止め機能も果たします。

アズワン品番61-7183-38 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)2 仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×24×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする