※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

仕切りフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74224316 品番61-45-20-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

商品の横倒れを防ぎます。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。) アズワン品番61-7183-44 寸法(奥行D×高さH)(cm)40×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする