※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

斜め仕切りフック 斜め仕切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74224325 品番61-45-22-1
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

30°ごとに角度の調整が可能な仕切りフックです。ノートやファイルの売場に最適です。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)5 耐荷重(kg)約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。) アズワン品番61-7183-45 寸法(奥行D×高さH)(cm)26×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする