61-46-4-3 木製収納トロッコ W90cm アズワン 74224404

木製収納トロッコ W90cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74224404 品番61-46-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。

耐荷重(kg)30 仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個) 材質天然木(パイン材突き板貼り、ラッカー塗装) 質量(kg)8 タイプ組立式 対応商品スタンダードフレーム90 、スクエアラック強化型90 、ユニットラック90 、アンティークゴールド90 、スマートベルベティ90 、パネルディスプレー90 、リスタプラス90 、ベーシックラック50 、KZ/KS90 、50T/Lフレーム90 、ホルト90 、ドレスウッドライト90 、ラテラル・フォー壁面タイプ90 天然木アルテンブラウン アズワン品番61-7183-61 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする