※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製収納トロッコ W120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74224422
品番
61-46-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)
30
仕様
前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
材質
木製、強化含浸紙貼り
質量(kg)
13
タイプ
組立式
対応商品
スクエアラック強化型120 、ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、パネルディスプレー120 、リスタプラス120 、KZ/KS120 、50T/Lフレーム120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面タイプ120
柄
ラスティック柄
アズワン品番
61-7183-66
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×37×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000