アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製コの字テーブル付き 収納トロッコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-7183-79
注文コード
74224465
品番
61-46-7-4
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コの字テーブルにアジャスターを標準装備しました。
仕様
前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
セット内容
コの字テーブル、収納トロッコ×各1
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
21.3
タイプ
組立式
幅(cm)
120
仕上
裏面化粧仕上
対応商品
ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面片面タイプ120
柄
ラスティック柄
アズワン品番
61-7183-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000