※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

台輪同色ステージ W90cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-7184-19 注文コード74224578 品番61-48-1-4
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥22,220
販売価格(税別)
20,200
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。

耐荷重(kg)30 材質木製、強化含浸紙貼り 質量(kg)5.5 タイプ組立式 対応商品スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90 ラスティック柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8 アズワン品番61-7184-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする