アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック用部品・オプション用脚まわり部品
直径5cm双輪キャスター 4個組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74224648
品番
61-24-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,370
車輪径(Φmm)
40
セット内容
ストッパー付き・無し×各2個、スプリングワッシャー×4個
材質
キャスター部:樹脂製
ねじ径
3/8w
耐荷重(kg)
50/個
アズワン品番
61-7184-33