仕様●角度AS(°):-
形状六角形
厚さ(mm)4.2
材質(本体)PR1510
寸法L(mm)-
内接円直径(Φmm)8.8
寸法D1(mm)3.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
寸法W1(mm)-
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状一部円筒穴(両面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)0.8
チップブレーカ両面
コーナー数6
寸法BS(mm)0.7
メーカー商品コードTLA40006
面取幅BCH(mm)-
逃げ角(°)0
寸法INSL(mm)-