画像準備中

チップ PVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74224703 品番 WNMU050408EN-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●角度AS(°):- 形状六角形 厚さ(mm)4.2 材質(本体)PR1525 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)8.8 寸法D1(mm)3.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(両面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ両面 コーナー数6 寸法BS(mm)0.7 メーカー商品コードTLB40008 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)0 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする