画像準備中

チップ PVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74224816 品番 SEET13T3AGSN-GL PR1525
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●角度AS(°):29 形状- 厚さ(mm)3.97 材質(本体)PR1525 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)13.4 寸法D1(mm)4.2 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 寸法W1(mm)- 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)1.5 チップブレーカ- コーナー数4 寸法BS(mm)2.1 メーカー商品コードTLB40150 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)20 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする