画像準備中

チップ PVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74224868 品番 TOMT060504ER-GM PR1510
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●角度AS(°):- 形状- 厚さ(mm)5.7 材質(本体)PR1510 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)7.2 寸法D1(mm)3.4 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 寸法W1(mm)- 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカ- コーナー数3 寸法BS(mm)1.9 メーカー商品コードTLA40008 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)- 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする