※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

BR50片面 W90cm ネットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体×1、ネット×1 注文コード74224885 品番61-22-3-2
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90 88.8cm(インハング仕様)、アジャスター付き セット内容本体×1、ネット×1 種別本体 質量(kg)7〜17.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)150 ボルト径3/8w ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.6(内寸87.4)×39.1(内寸34.1)×150 アズワン品番61-7184-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする