※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
BR50片面 W90cm ネットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74224894
品番
61-22-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90 88.8cm(インハング仕様)、アジャスター付き
セット内容
本体×1、ネット×1
種別
本体
質量(kg)
7〜17.5
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
150
ボルト径
3/8w
ネット目
50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92.6(内寸87.4)×39.1(内寸34.1)×180
アズワン品番
61-7184-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000