仕様●角度AS(°):-
形状平行四辺形頂角55°
厚さ(mm)5.1
材質(本体)PDL025
寸法L(mm)13.7
内接円直径(Φmm)-
寸法D1(mm)4.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法W1(mm)9.9
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)0.4
チップブレーカ片面
コーナー数2
寸法BS(mm)-
メーカー商品コードTLE40002
面取幅BCH(mm)-
逃げ角(°)7
寸法INSL(mm)-