※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

BR50片面 W90cm ネットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74224928 品番61-22-3-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90 88.8cm(インハング仕様)、アジャスター付き セット内容連結×1、ネット×1 種別連結 質量(kg)7〜17.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)150 ボルト径3/8w ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(内寸87.4)×39.1(内寸34.1)×180 アズワン品番61-7184-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする