※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
BR50片面用サイドネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74224946
品番
61-22-9-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、サイドネットはステージを取り付けた状態でも取り付け可能です。、取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。
セット内容
サイドネット×1 下部取付金具×1
種別
ホワイト H150cm用
サイズ
W28×H144.3cm ネットピッチ
耐荷重
30
アズワン品番
61-7184-66
素材
スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000