※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
BR50両面用エンドネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-7184-85
注文コード
74225138
品番
61-23-9-1
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付け時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様)
材質
スチール製、粉体塗装
色
ホワイト
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
20
ネット目
50mmピッチ
アズワン品番
61-7184-85
寸法(幅W×高さH)(cm)
61.3×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※両面タイプのみへの取り付けとなります。
※エンドネット取り付け時はキャスターはご利用になれません。
※プラスドライバー必要。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000