※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

BR50両面用エンドネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74225147 品番61-23-9-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付け時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様) 材質スチール製、粉体塗装 ホワイト タイプ組立式 耐荷重(kg)20 ネット目50mmピッチ アズワン品番61-7184-86 寸法(幅W×高さH)(cm)61.3×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※両面タイプのみへの取り付けとなります。
※エンドネット取り付け時はキャスターはご利用になれません。
※プラスドライバー必要。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする