※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

BR50用ストッカーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74225174 品番61-24-21-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
仕様キャスター:ストッパー無し×4個 材質スチール製、粉体塗装、樹脂 ホワイト タイプ組立式 耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.5×34.7×32 アズワン品番61-7184-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする