京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 溝用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR1535
メーカー商品コード
TLC58700
注文コード
74225893
品番
TWFGL080 PR1535
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1535
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
-
寸法W1(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
6(0)/DAXN、∞(∞)/DAXX
コーナー半径Re(mm)
0.05
コーナー数
-
寸法CW(mm)
0.8
メーカー商品コード
TLC58700
寸法CDX(mm)
1.5
寸法INSL(mm)
-