京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 溝用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1625
メーカー商品コード
TLL17112
注文コード
74226049
品番
GBA32R095-005 PR1625
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
PR1625
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
寸法W1(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.05
コーナー数
-
寸法CW(mm)
0.95
メーカー商品コード
TLL17112
寸法CDX(mm)
2.0
寸法INSL(mm)
-