京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 溝用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1625
メーカー商品コード
TLL17215
注文コード
74226295
品番
GBA43L145-020 PR1625
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
PR1625
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
5.5
寸法W1(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.2
コーナー数
3
寸法CW(mm)
1.45(-0.025〜+0.025)
メーカー商品コード
TLL17215
寸法CDX(mm)
3.5
寸法INSL(mm)
-