画像準備中

チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1625 メーカー商品コードTLL17269 注文コード74226453 品番GBA43L265-030 PR1625
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・メーカー商品コード・内容量など250種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.76 材質(本体)PR1625 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)5.5 寸法W1(mm)- 端面溝径D(Φmm)- コーナー半径Re(mm)0.3 コーナー数3 寸法CW(mm)2.65(-0.025〜+0.025) メーカー商品コードTLL17269 寸法CDX(mm)5 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする