アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
スクエアフレーム ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227502
品番
61-56-4-1
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,300
販売価格(税別)
¥
63,000
バスケットに入れる
間口(cm)
90
質量(kg)
14.7
色
ホワイト
タイプ
組立式
ボルト径
3/8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×100
棚ピッチ(mm)
(中間棚)25
アズワン品番
61-7196-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000