※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製収納トロッコ W120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74227737
品番
61-56-13-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重
20
仕様
組立式、前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)、※プラスドライバー必要
種別
ホワイト 耐荷重20kg
質量(kg)
8
サイズ
W114×D40×H32cm 内寸
アズワン品番
61-7196-57
素材
木製 強化含浸紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000