※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製収納トロッコ W120cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227746
品番
61-56-13-2
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,910
販売価格(税別)
¥
28,100
バスケットに入れる
耐荷重
20
仕様
組立式、前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)、※プラスドライバー必要
種別
ラスティック柄 耐荷重20kg
質量(kg)
8
サイズ
W114×D40×H32cm 内寸
アズワン品番
61-7196-58
素材
木製 強化含浸紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000