仕様●寸法WF2(mm):-
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
材質(本体)PR1425
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
精度-
内接円直径(Φmm)6.35
寸法D1(mm)-
勝手-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
主な用途-
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無-
角度θ(°)-
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状-
コーナー半径Re(mm)0.4
チップサイズ-
チップブレーカ-
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
寸法CW(mm)-
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTKD07231
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)11
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)-