仕様●コーナR(RE)公差が「マイナス公差」を示す●寸法WF2(mm):-
形状-
厚さ(mm)-
材質(本体)PR1425
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
精度-
内接円直径(Φmm)-
寸法D1(mm)-
勝手右勝手
厚さ許容差(mm)-
内接円許容差(mm)-
主な用途-
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無-
角度θ(°)-
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状-
コーナー半径Re(mm)<0.05
チップサイズ12
チップブレーカ-
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
寸法CW(mm)1.5
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTKD16530
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)-
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)2.6