※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック D35cmタイプ(キャスター付き) H189cm 5段 D35.7cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74228105 品番61-62-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×357×1890 均等耐荷重(kg/段)100 棚段数5 仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り 材質(キャスター)ナイロン 質量(kg)16〜25 高さ(mm)1890 タイプ組立式 奥行(mm)357 間口(mm)1212 耐荷重(kg/段)100 キャスターあり キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)(中間棚)25 材質(ポール)スチール 棚段数(段)5 アズワン品番61-7196-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする