※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 重量棚
アズワンの 重量棚本体(単体)
ワイヤーラック 重量棚展開 H150cm 4段 D45.7cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74228114
品番
61-62-9-1
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
300
耐荷重(kg/段)
200
棚段数(段)
4
間口(mm)
907
奥行(mm)
457
高さ(mm)
1506
質量(kg)
18〜35
材質(本体)
スチール製 クロームメッキ
仕様
組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6〜9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
種別
W90.7cm
アズワン品番
61-7196-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000