画像準備中

チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1425 注文コード74228158 品番TKFB16R38015-GQ PR1425
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・内容量など1851種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法WF2(mm):- 形状- 厚さ(mm)- 材質(本体)PR1425 寸法H(mm)- 寸法a(mm)- 精度- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 主な用途- ブレーカGQ 寸法W1(mm)- 穴の有無- 角度θ(°)- 寸法LF(mm)- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.15 チップサイズ16 チップブレーカ- コーナー数- ブレーカ適合領域- 寸法CW(mm)3.8 寸法WF(mm)- メーカー商品コードTKD16614 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)- 逃げ角(°)- 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする