※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック 重量棚展開 H181cm 5段 D45.7cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1212 注文コード74228166 品番61-62-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,100
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1212 奥行(mm)457 高さ(mm)1811 質量(kg)18〜35 材質(本体)スチール製 クロームメッキ 仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6〜9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。 種別W121.2cm アズワン品番61-7197-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする