※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
シェルフワゴンH98cm 3段展開
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74228324
品番
61-63-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質
(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製
質量(kg)
16
タイプ
組立式
ピッチ(mm)
(かご)25
耐荷重(kg)
(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
61-7197-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000