※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ワイヤーラック スチール棚 D45cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74228498
品番
61-64-8-3
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,401
販売価格(税別)
¥
4,910
バスケットに入れる
仕様
スリーブ×4個付き
種別
W121.2cm
サイズ
W121.2×D45.7cm
耐荷重
100
アズワン品番
61-7197-47
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000