※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック用こぼれ止め

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74228613 品番61-65-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別奥行き35.7cm用 サイズ奥行き35.7cm用 H10cm アズワン品番61-7197-60 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74228613
2024-03-13
用途:
本を置いたときに落ちないようにするなど
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

少しぐらぐらするが, 目的は十分達成される. 着脱は容易なので, 使いやすい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする