※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック用透明シート D35.7cm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74228674 品番61-65-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。 種別W60.9cm用 サイズW60.9cm アズワン品番61-7197-68 素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする