※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック用サイドネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74228954 品番61-65-16-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付金具別売(連結金具やSフックで取り付けてください。ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。) 種別H115cm サイズW40×H115cm ネットピッチ アズワン品番61-7197-99 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする