※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック ブラック ポール(Φ25.4mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) サイズ211.6cm Φ25.4mm 注文コード74229286 品番61-64-2-3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。 種別H210cmタイプ サイズ211.6cm Φ25.4mm ボルト径3/8w アズワン品番61-7198-41 素材スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする