※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
シングルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74230196
品番
61-75-3-2
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥41,470
販売価格(税別)
¥
37,700
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
30
質量(kg)
8.2
アズワン品番
61-7200-50
仕様
アジャスター付き
材質
スチール製、黒革風塗装
タイプ
組立式
ボルト径
3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
101×52×120〜180
高さ調節
10cm間隔で7段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000