※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

4段バッグツリー バッグツリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74231212 品番61-78-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×182 耐荷重(kg)4/本 材質スチール製 粉体塗装(サンドブラック) 質量(kg)7.1 高さ(mm)1820 アズワン品番61-7202-24 バー(cm)(上段・2段目)20、(3段目・下段)25 ベース寸法(cm)Φ43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする