※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カントリーテーブル ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74232068 品番61-83-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立式、※手作りのため木目の節・塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。 種別W90cm 質量(kg)12 サイズW90×D60×H71.5cm 引き出し内寸 耐荷重30 アズワン品番61-7203-54 素材天然木
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする